€ 253,85/ stukexcl. btw
€ 307,16incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2-..2RSK/VT143 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 270 kN |
Dynamisch draaggetal | 243 kN |
Grenstoerental | 2100 tr/min |
Referentietoerental | 0 tr/min |