€ 151,46/ stukexcl. btw
€ 183,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2-..2RSK/VT143 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 34 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 166 kN |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Grenstoerental | 2700 tr/min |
Referentietoerental | 0 tr/min |