€ 101,67/ stukexcl. btw
€ 123,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2-..2RSK/VT143 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 91.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 98.5 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 0 tr/min |