€ 1.571,12/ stukexcl. btw
€ 1.901,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 88 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1250 kN |
Dynamisch draaggetal | 963 kN |
Grenstoerental | 670 tr/min |
Referentietoerental | 0 tr/min |