€ 4.047,15/ stukexcl. btw
€ 4.897,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3200 kN |
Dynamisch draaggetal | 2190 kN |
Grenstoerental | 350 tr/min |
Referentietoerental | 0 tr/min |