€ 2.753,29/ stukexcl. btw
€ 3.331,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1860 kN |
Dynamisch draaggetal | 1262 kN |
Grenstoerental | 430 tr/min |
Referentietoerental | 0 tr/min |