€ 1.605,81/ stukexcl. btw
€ 1.943,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 74 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1270 kN |
Dynamisch draaggetal | 884 kN |
Grenstoerental | 560 tr/min |
Referentietoerental | 0 tr/min |