€ 992,18/ stukexcl. btw
€ 1.200,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 56 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 750 kN |
Dynamisch draaggetal | 532 kN |
Grenstoerental | 670 tr/min |
Referentietoerental | 0 tr/min |