Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22317 EJA/C4LVA407

  • ERIKS:13196121
  • Fabrikant:7316572093757
Image 1
Tweerijige tonlagers hebben twee rijen rollen met een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. De twee loopbanen van de binnenring staan onder een hoek schuin met de hartlijn van de as. De lagers kunnen zich instellen en zijn daardoor ongevoelig voor de scheefstelling van de as ten opzichte van het huis en voor doorbuigen van de as. Tweerijige tonlagers kunnen niet alleen hoge radiale belasting maar ook axiale belastingen in beide richtingen opnemen.

Het standaardassortiment tweerijige tonlagers omvat niet afgedichte lagers, afgedichte lagers en lagers voor schudzeven.

Tweerijige tonlagers voor schudzeven
In schudzeven of andere trilmachines worden de rollen en kooien in de lagers versneld. Dit stelt extra eisen aan de constructie van het lager. Tweerijige tonlagers van SKF voor schudzeven kunnen aanzienlijk grotere versnellingen opnemen dan vergelijkbare standaardlagers. Deze lagers zijn standaard leverbaar met een cilindrische of conische boring en twee inzet geharde vensterkooien van staal (achtervoegsel VA405). Deze lagers hebben dezelfde afmetingen en prestatiekenmerken als standaardlagers, maar hebben standaard C4 radiale interne speling. Lagers voor triltoepassingen zijn ook verkrijgbaar met een PTFE gecoate cilindrische boring (achtervoegsel VA406). Deze lagers hebben dezelfde kenmerken als een VA405 lager. Zijn echter bedoeld om te worden gebruikt als 'loslager' in een schudzeef om passingsroest tussen de as en de boring van het lager te voorkomen. Bij toepassing van deze lagers heeft de as geen speciale warmtebehandeling of coating nodig. Alle lagers zijn uitgerust met een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 482,91/ stukexcl. btw

€ 584,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4L
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2