€ 11.274,45/ stukexcl. btw
€ 13.642,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 218 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 7100 kN |
Dynamisch draaggetal | 4395 kN |
Grenstoerental | 700 tr/min |
Referentietoerental | 500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 510 kN |
Gewicht | 200 kg |
Gewicht | 442 lb |