Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24160 CC/W33

  • ERIKS:23756468
  • Fabrikant:7316577119797
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een cilindrische boring en een plaatstalen kooi die zware belastingen in beide richtingen ondersteunt. Het zelfinstellende ontwerp compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as met minimale wrijving of temperatuurstijging. Het lager is voorzien van nasmeeropties en is ontworpen voor een lange levensduur. Het kan worden geïntegreerd in modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend vermogen vermindert stilstand door uitlijnfouten van de as te compenseren
  • Nasmeermogelijkheden zorgen voor een langere operationele levensduur en consistente prestaties
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en zwaar materieel
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert energieverlies en verlaagt de bedrijfstemperaturen
  • Plaatwerk kooi-constructie zorgt voor duurzaamheid en betrouwbare rollergeleiding
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire systemen die behuizingen en montagemateriaal bevatten
  • Ideaal voor zware industriële transportbanden en verwerkingsapparatuur
  • Compatibel met toepassingen die uitlijnfouten tolereren en een hoge belastingsondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 9.774,60/ stukexcl. btw

€ 11.827,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
200 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6300 kN
Dynamisch draaggetal
3876 kN
Grenstoerental
800 tr/min
Referentietoerental
560 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
465 kN
Gewicht
157 kg
Gewicht
347 lb