€ 6.961,20/ stukexcl. btw
€ 8.423,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5100 kN |
Dynamisch draaggetal | 3183 kN |
Grenstoerental | 900 tr/min |
Referentietoerental | 630 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 415 kN |
Gewicht | 117 kg |
Gewicht | 257 lb |