Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24156 CC/C3W33

  • ERIKS:23756463
  • Fabrikant:7316577046192
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware toepassingen die een hoge draagcapaciteit vereisen. Het compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen en behoudt de prestaties met minimale wrijving of temperatuurstijging. Het ontwerp ondersteunt nasmering voor een langere operationele levensduur en betrouwbaarheid. Modulaire compatibiliteit maakt integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk.Kenmerken
  • De hersmeerfunctie maakt langere onderhoudsintervallen mogelijk en vermindert stilstand
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijningafwijkingen en zorgt voor een consistente rotatie
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële processen
  • Plaatmetalen kooi-constructie verhoogt de duurzaamheid bij zware belastingen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en warmteontwikkeling
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in mijntransporteurs
  • Ideaal voor zware machines die grote assen ondersteunen
  • Compatibel met industriële apparatuur die uitlijningsafwijkingen tolereert
Opslaan in lijst

€ 6.961,20/ stukexcl. btw

€ 8.423,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
180 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5100 kN
Dynamisch draaggetal
3183 kN
Grenstoerental
900 tr/min
Referentietoerental
630 tr/min
Gewicht
117 kg
Gewicht
257 lb