Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24152 CC/W33

  • ERIKS:23756461
  • Fabrikant:7316577028082
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen op te vangen en uitlijnfouten te compenseren. Het lager maakt gebruik van een kooi van plaatstaal en is voorzien van kenmerken die her smering vergemakkelijken. Met een boringdiameter van 260 mm en een buitendiameter van 440 mm voldoet het aan veeleisende industriële eisen. Het component functioneert efficiënt bij grenssnelheden tot 950 omw/min en is geschikt voor modulaire assemblage.Kenmerken
  • De nasmeerfunctie maakt een langere operationele levensduur mogelijk door het verminderen van onderhoudsstilstand.
  • Plaatwerkkooi biedt stabiliteit en duurzaamheid onder hoge belasting
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt zware toepassingen in beide lastrichtingen
  • Werking met lage wrijving verlaagt de bedrijfstemperatuur en verhoogt de slijtvastheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele montage
  • Ideaal voor zware industriële machines met frequente asafwijkingen
  • Compatibel met systemen die betrouwbare prestaties vereisen bij hoge belasting en lage wrijving
Opslaan in lijst

€ 6.373,91/ stukexcl. btw

€ 7.712,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
180 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4800 kN
Dynamisch draaggetal
3086 kN
Grenstoerental
950 tr/min
Referentietoerental
670 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
380 kN
Gewicht
110 kg
Gewicht
243 lb