€ 6.373,91/ stukexcl. btw
€ 7.712,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4800 kN |
Dynamisch draaggetal | 3086 kN |
Grenstoerental | 950 tr/min |
Referentietoerental | 670 tr/min |
Gewicht | 110 kg |
Gewicht | 243 lb |