Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24148 CC/C4W33

  • ERIKS:11618036
  • Fabrikant:7316576658747
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware toepassingen die een hoge draagkracht en uitlijningscompensatie vereisen. Het lager heeft een boring van 240 mm en een buitendiameter van 400 mm, geschikt voor veeleisende operationele omgevingen. De nasmeerbaarheid verlengt de levensduur en betrouwbaarheid. Een robuuste plaatstalen kooi zorgt voor een juiste geleiding van de rollen onder belasting. Het product biedt een lage wrijvingsprestatie met verhoogde slijtvastheid.Kenmerken
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de operationele levensduur door optimale smeeromstandigheden te behouden
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor stabiele rolseparatie en vermindert de warmteontwikkeling tijdens bedrijf
  • C4 radiale interne speling maakt compensatie van asdoorbuigingen onder zware belasting mogelijk.
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijningafwijkingen en minimaliseert voortijdige lagerstoringen
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële eisen in zowel radiale als axiale richting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware industriële tandwielkasten die uitlijnfouten tolereren
  • Ideaal voor modulaire lagerhuizen in de mijnbouw en de aggregatenindustrie
  • Compatibel met asopstellingen in grootschalige mechanische aandrijvingen
Opslaan in lijst

€ 3.793,44/ stukexcl. btw

€ 4.590,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3900 kN
Dynamisch draaggetal
2489 kN
Grenstoerental
1100 tr/min
Referentietoerental
750 tr/min
Gewicht
80.3 kg
Gewicht
177 lb