Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24144 CC/C4W33

  • ERIKS:11618033
  • Fabrikant:7316577650542
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware bidirectionele belastingen en een hoge uitlijnfouttolerantie. Het beschikt over een robuuste plaatstalen kooi en ondersteunt nasmering voor een langere operationele levensduur. Het lager vangt asdoorbuigingen op met minimale toename van wrijving. Geschikt voor modulaire montage met diverse behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • De hersmeerfunctie maakt langere service-intervallen mogelijk en vermindert onderhoudsstilstand
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en verbetert de operationele betrouwbaarheid
  • Constructie met plaatmetalen kooi verbetert de lastverdeling en minimaliseert vervorming onder belasting
  • C4 radiale speling compenseert thermische uitzetting en zorgt voor consistente prestaties bij hogere temperaturen
  • Een werking met lage wrijving beperkt de warmteontwikkeling en ondersteunt efficiënt energiegebruik in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware industriële tandwielkasten voor verbeterde lastafhandeling
  • Ideaal voor modulaire lagerhuizen in transportsystemen voor de mijnbouw
  • Compatibel met asassemblages die frequente nasmering vereisen
Opslaan in lijst

€ 3.343,62/ stukexcl. btw

€ 4.045,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
370 mm
Breedte
150 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3350 kN
Dynamisch draaggetal
2197 kN
Grenstoerental
1200 tr/min
Referentietoerental
850 tr/min
Gewicht
64.7 kg
Gewicht
143 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24144-BE-XL-C4

  • Eriks:12626086
  • Manufacturer:24144-BE-XL-C4

€ 4.802,88/ stukexcl. btw

€ 5.811,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026