Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24144 CC/C3W33

  • ERIKS:23756453
  • Fabrikant:7316577298454
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware belastingen en veeleisende uitlijningsomstandigheden. De constructie vangt asdoorbuigingen op zonder extra wrijving of temperatuurstijging. Her-smeermogelijkheden maken langere onderhoudsintervallen en betrouwbare werking mogelijk. Het lager ondersteunt modulaire montage met compatibele behuizingen en accessoires.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het onderhoudsvereiste
  • Hoge draagcapaciteit maakt gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur van lagers en vermindert stilstand
  • Werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies tijdens continu gebruik
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele rollergeleiding en verhoogt de duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingsassemblages in zware machines
  • Ideaal voor apparatuur die uitlijnfouten moet tolereren in de procesindustrie
  • Compatibel met systemen die frequente nasmering en hoge betrouwbaarheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 3.343,62/ stukexcl. btw

€ 4.045,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
370 mm
Breedte
150 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3350 kN
Dynamisch draaggetal
2197 kN
Grenstoerental
1200 tr/min
Referentietoerental
850 tr/min
Gewicht
64.7 kg
Gewicht
143 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24144-BE-XL-C3

  • Eriks:12626084
  • Manufacturer:066893836-0030

€ 4.575,29/ stukexcl. btw

€ 5.536,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026