Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24140 CC/C4W33

  • ERIKS:23756448
  • Fabrikant:7316571110639
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een cilindrische boring en een robuuste plaatstalen kooi. Het is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen en ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het lager is nasmeerbaar en biedt lage wrijving met een lange levensduur. De constructie is geschikt voor modulaire systemen, waaronder behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Cilindrische boring zorgt voor een nauwkeurige passing van de as en vermindert installatieproblemen
  • Plaatmetalen kooi biedt sterkte en ondersteunt betrouwbare prestaties bij zware belastingen
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur van lagers en vermindert onderhoudsstilstand
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en voorkomt voortijdige uitval
  • Hoge belastbaarheid ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en minimaliseert de componentbelasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen voor flexibele assemblage-eisen
  • Ideaal voor mijnbouwapparatuur die een hoge belasting- en schokbestendigheid vereist
  • Compatibel met papierfabrieksmachines die onder uitlijningsfouten werken
Opslaan in lijst

€ 2.728,88/ stukexcl. btw

€ 3.301,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
140 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2800 kN
Dynamisch draaggetal
1865 kN
Grenstoerental
1400 tr/min
Referentietoerental
1000 tr/min
Gewicht
51.2 kg
Gewicht
113 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24140-BE-XL-C4

  • Eriks:12626080
  • Manufacturer:24140-BE-XL-C4

€ 3.572,30/ stukexcl. btw

€ 4.322,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026