Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24136 CC/C3W33

  • ERIKS:23756438
  • Fabrikant:7316577004932
Image 1
OverzichtDit tonlager is geschikt voor zware radiale en axiale belastingen in veeleisende omgevingen. Het zelfinstellende ontwerp vermindert het effect van uitlijningafwijkingen en asdoorbuigingen. Her-smeermogelijkheden maken langere onderhoudsintervallen mogelijk. Nauwkeurige productie zorgt voor lage wrijving en consistente prestaties gedurende de gehele levensduur.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp tolereert asuitlijning en minimaliseert operationele onderbrekingen
  • Hoge belastbaarheid beheert gecombineerde radiale en axiale krachten in veeleisende toepassingen
  • De hersmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert stilstand
  • Plaatwerkkooi-constructie ondersteunt stabiele looprolgeleiding voor een lange levensduur
  • Prestaties met lage wrijving verlagen de bedrijfstemperaturen en verbeteren de efficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuis-systemen in industriële machines
  • Ideaal voor zware transportbandsystemen en mijnbouwapparatuur
  • Compatibel met toepassingen die continu bedrijf en nasmering vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.103,10/ stukexcl. btw

€ 2.544,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2160 kN
Dynamisch draaggetal
1449 kN
Grenstoerental
1600 tr/min
Referentietoerental
1100 tr/min
Gewicht
33 kg
Gewicht
72.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24136-BE-XL-C3

  • Eriks:12626065
  • Manufacturer:059438304-0030

€ 2.493,21/ stukexcl. btw

€ 3.016,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026