Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24134 CC/W33

  • ERIKS:23756435
  • Fabrikant:7316577004925
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager heeft een boring van 170 mm en een buitendiameter van 280 mm. De stalen kooi en cilindrische boring ondersteunen zware belastingen in beide richtingen. Het lager compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale toename van wrijving. Nasmearmogelijkheden en het tweerijige ontwerp verhogen de levensduur en betrouwbaarheid.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert onverwachte uitvaltijd voor gebruikers
  • Het zelfinstellend vermogen compenseert asuitlijning en voorkomt voortijdige lageruitval
  • Een hoog draagvermogen ondersteunt veeleisende toepassingen en vermindert het risico op overbelastingsschade
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en verhoogt de energie-efficiëntie van machines
  • De constructie met een kooi van plaatmetaal biedt duurzaamheid in omgevingen met intensief gebruik en verhoogt de betrouwbaarheid.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor grote industriële assemblages
  • Ideaal voor zware transportsystemen die een consistente prestatie vereisen
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die wordt blootgesteld aan trillingen en uitlijningafwijkingen
Opslaan in lijst

€ 1.836,18/ stukexcl. btw

€ 2.221,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1860 kN
Dynamisch draaggetal
1270 kN
Grenstoerental
1800 tr/min
Referentietoerental
1200 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
170 kN
Gewicht
26.2 kg
Gewicht
57.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24134-BE-XL

  • Eriks:12626058
  • Manufacturer:061944289-0000

€ 2.110,44/ stukexcl. btw

€ 2.553,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026