Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24134 CC/C4W33

  • ERIKS:24002175
  • Fabrikant:7316577298423
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor toepassingen met hoge belasting en compenseert uitlijnfouten. Het beschikt over een boring van 170 mm, een buitendiameter van 280 mm en een breedte van 109 mm. De robuuste plaatstalen kooi en C4-speling maken optimale asdoorbuiging en zware prestaties mogelijk. Dankzij de nasmeerbaarheid is betrouwbaarheid gewaarborgd voor modulaire lageropstellingen.Kenmerken
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de operationele levensduur en vermindert onderhoudsonderbrekingen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en zorgt voor consistente prestaties
  • Plaatmetalen kooi biedt sterkte bij zware belastingen en vermindert het risico op vervorming
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en minimaliseert stilstand
  • Het ontwerp met lage wrijving verlaagt de bedrijfstemperaturen en verhoogt de lager efficiëntie.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen voor flexibele installatiemogelijkheden
  • Ideaal voor zwaarbelaste transportbanden in de mijnbouw en materiaalverwerking
  • Compatibel met asopstellingen die frequente nasmering vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.967,33/ stukexcl. btw

€ 2.380,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1860 kN
Dynamisch draaggetal
1270 kN
Grenstoerental
1800 tr/min
Referentietoerental
1200 tr/min
Gewicht
26.2 kg
Gewicht
57.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24134-BE-XL-C4

  • Eriks:12626061
  • Manufacturer:24134-BE-XL-C4

€ 2.214,69/ stukexcl. btw

€ 2.679,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026