Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24132 CC/W33

  • ERIKS:23756431
  • Fabrikant:7316577004888
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager heeft een boring van 160 mm en een buitendiameter van 270 mm, ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. De zelfinstellende eigenschap ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen, waardoor wrijving en temperatuurstijging worden geminimaliseerd. Geïntegreerde nasmeerfuncties verlengen de onderhoudsintervallen en verhogen de betrouwbaarheid. Uitgevoerd met een kooi van plaatstaal biedt het verhoogde slijtvastheid en is het geschikt voor modulaire montage.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor uitlijning- en doorbuigingsfouten van de as om de onderhoudsbehoefte te verminderen
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen met verbeterde operationele veiligheid
  • De nasmeerfunctie verlengt de levensduur van lagers en minimaliseert ongeplande stilstand
  • Constructie met lage wrijving vermindert het energieverbruik en de operationele kosten
  • Plaatwerkkooi-constructie verhoogt de slijtvastheid voor langere onderhoudsintervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en bussen in zware machines
  • Ideaal voor transportsystemen die frequente aanpassingen van de lading vereisen
  • Compatibel met industriële aandrijvingen die worden blootgesteld aan uitlijnfouten van de as
Opslaan in lijst

€ 1.698,64/ stukexcl. btw

€ 2.055,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1760 kN
Dynamisch draaggetal
1227 kN
Grenstoerental
1900 tr/min
Referentietoerental
1300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
163 kN
Gewicht
24.8 kg
Gewicht
54.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24132-BE-XL

  • Eriks:12626051
  • Manufacturer:059341920-0000

€ 1.849,81/ stukexcl. btw

€ 2.238,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026