€ 1.180,93/ stukexcl. btw
€ 1.428,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 85 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1160 kN |
Dynamisch draaggetal | 796 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 112 kN |
Gewicht | 12.7 kg |
Gewicht | 28 lb |
€ 1.344,90/ stukexcl. btw
€ 1.627,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026