€ 1.023,03/ stukexcl. btw
€ 1.237,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1000 kN |
Dynamisch draaggetal | 699 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Gewicht | 11 kg |
Gewicht | 24.3 lb |