Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24122 CC/W33

  • ERIKS:23756409
  • Fabrikant:7316577016461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is geschikt voor zware belastingen in zowel radiale als axiale richting. Het zelfinstellende ontwerp compenseert efficiënt uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het lager beschikt over eigenschappen die her smering vergemakkelijken en wrijving verminderen. Het is geschikt voor gebruik in modulaire systemen, waaronder behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert stilstand veroorzaakt door uitlijningfouten en asdoorbuigingen
  • Hoge draagkracht ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en verlengt de levensduur van componenten
  • De hersmeermogelijkheid verbetert de onderhoudsintervallen en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Werking met lage wrijving minimaliseert het energieverbruik en vermindert de warmteontwikkeling
  • Plaatmetalen kooi-constructie verhoogt de slijtvastheid en duurzaamheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire systemen die een robuuste draagondersteuning vereisen
  • Ideaal voor zware machines die te maken hebben met asbuiging of -beweging
  • Compatibel met apparatuur die werkt in omgevingen waar eenvoudige nasmering vereist is
Opslaan in lijst

€ 633,29/ stukexcl. btw

€ 766,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
750 kN
Dynamisch draaggetal
539 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Referentietoerental
2000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
78 kN
Gewicht
6.85 kg
Gewicht
15.1 lb