Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24122 CC/C3W33

  • ERIKS:23756407
  • Fabrikant:7316577016430
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor toepassingen met hoge belasting die zelfuitlijning en compensatie van uitlijnfouten vereisen. Het beschikt over een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal voor structurele stabiliteit. Het lager is voorzien van nasmeerfuncties om de levensduur en operationele efficiëntie te bevorderen. Met een buitendiameter van 180 mm en een breedte van 69 mm kan het zware dynamische en statische belastingen dragen. Geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend vermogen compenseert asdoorbuiging en uitlijningafwijkingen in veeleisende opstellingen
  • De hersmeerfunctie ondersteunt een langere levensduur en vermindert onderhoudsstilstand
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in zware bedrijfsomgevingen mogelijk
  • Plaatwerkkooi-constructie behoudt stabiliteit bij verhoogde mechanische belastingen
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en verbetert de operationele betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware industriële assemblages
  • Ideaal voor transportsystemen in de mijnbouw die een hoge belastingsweerstand vereisen
  • Compatibel met machines die regelmatig asuitlijningproblemen ondervinden
Opslaan in lijst

€ 633,29/ stukexcl. btw

€ 766,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
750 kN
Dynamisch draaggetal
539 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Referentietoerental
2000 tr/min
Gewicht
6.85 kg
Gewicht
15.1 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24122-BE-XL-C3

  • Eriks:11832102
  • Manufacturer:568030600030

€ 729,79/ stukexcl. btw

€ 883,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026