€ 653,39/ stukexcl. btw
€ 790,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 65 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 640 kN |
Dynamisch draaggetal | 468 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 68 kN |
Gewicht | 5.42 kg |
Gewicht | 11.9 lb |