Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24120 CC/C3W33

  • ERIKS:13196629
  • Fabrikant:7316571121680
Image 1
OverzichtDit tonlager draagt zware lasten in beide richtingen en compenseert voor uitlijnfouten en asdoorbuiging. Het ontwerp ondersteunt nasmering, wat bijdraagt aan een langere levensduur en betrouwbare werking. Het lager functioneert efficiënt met lage wrijving, zelfs onder veeleisende industriële omstandigheden.Kenmerken
  • De hersmeerfunctie verlengt de service-intervallen en vermindert de onderhoudsstilstand
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en zorgt voor een soepele werking
  • Hoge draagcapaciteit maakt gebruik in veeleisende industriële toepassingen mogelijk
  • Plaatmetalen kooi-constructie bevordert de duurzaamheid in zware omgevingen
  • Verhoogde slijtvastheid minimaliseert het risico op voortijdige uitval en vervangingskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire systemen, waaronder behuizingen, hulzen en moeren
  • Ideaal voor zwaar uitgevoerde transportbanden in de mijnbouw en materiaalverwerking
  • Compatibel met machines die compensatie voor asuitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 653,39/ stukexcl. btw

€ 790,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
65 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
640 kN
Dynamisch draaggetal
468 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Referentietoerental
2400 tr/min
Gewicht
5.42 kg
Gewicht
11.9 lb