€ 9.733,46/ stukexcl. btw
€ 11.777,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 200 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 8000 kN |
Dynamisch draaggetal | 4507 kN |
Grenstoerental | 900 tr/min |
Referentietoerental | 630 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 560 kN |
Gewicht | 196 kg |
Gewicht | 432 lb |