Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24080 ECCJ/C3W33

  • ERIKS:13406102
  • Fabrikant:7316571745466
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen te dragen en asuitlijning te compenseren. Het zelfinstellende ontwerp vermindert wrijving en beperkt temperatuurstijgingen tijdens bedrijf. Nasmearmogelijkheden ondersteunen een langere levensduur en betrouwbaarheid. Het lager is geschikt voor modulaire systemen, waaronder behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend vermogen compenseert asafwijkingen om de onderhoudsbehoefte te verminderen
  • De nasmeerfunctie verlengt de levensduur van lagers en vermindert het risico op stilstand
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt robuuste prestaties onder zware belastingen
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling voor een verbeterde operationele efficiëntie.
  • Hoge draagcapaciteit maakt gebruik in veeleisende industriële toepassingen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zwaarbelaste transportsystemen
  • Ideaal voor grote asassemblages die uitlijningscompensatie vereisen
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan variabele belasting- en snelheidsomstandigheden
Opslaan in lijst

€ 9.733,46/ stukexcl. btw

€ 11.777,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
200 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
8000 kN
Dynamisch draaggetal
4507 kN
Grenstoerental
900 tr/min
Referentietoerental
630 tr/min
Gewicht
196 kg
Gewicht
432 lb