Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24076 CC/W33

  • ERIKS:23228103
  • Fabrikant:7316577043122
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een boring van 380 mm en een buitendiameter van 560 mm en ondersteunt hoge belastingen in beide richtingen. Het zelfinstellende ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen zonder toename van wrijving of temperatuur. Het lager is voorzien van nasmeeropties voor een langere levensduur en slijtvastheid. Een plaatstalen kooi en modulaire compatibiliteit maken gebruik met behuizingen, bussen en moeren mogelijk.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en waarborgt operationele stabiliteit
  • Her­smerings­functies maken onderhoud mogelijk en maximaliseren de levensduur van lagers
  • Hoge draagcapaciteit maakt een efficiënte verwerking van veeleisende industriële toepassingen mogelijk
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert energieverlies
  • ondersteuning van langdurige prestaties
  • Slijtvaste constructie minimaliseert stilstand door lagervervanging
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen voor flexibele montage
  • Ideaal voor zware machines die onder uitlijnfouten werken
  • Compatibel met huls- en moerassemblages in industriële omgevingen
Opslaan in lijst

€ 7.982,23/ stukexcl. btw

€ 9.658,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
180 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6800 kN
Dynamisch draaggetal
3786 kN
Grenstoerental
950 tr/min
Referentietoerental
670 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
475 kN
Gewicht
150 kg
Gewicht
331 lb