Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24072 CC/W33

  • ERIKS:23756402
  • Fabrikant:7316577650917
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen. Het zelfinstellende ontwerp tolereert asdoorbuigingen en uitlijnfouten zonder de wrijving of temperatuur te verhogen. Nasmearvoorzieningen ondersteunen langdurige werking en onderhoudsintervallen. Het modulaire systeem maakt compatibiliteit met diverse behuizingen, bussen en moeren mogelijk.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert stilstand door uitlijningfouten en asdoorbuigingen
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de service-intervallen door optimale smering te behouden.
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en zwaar materieel
  • Werking met lage wrijving minimaliseert de temperatuurstijging voor een verbeterde operationele betrouwbaarheid
  • Verhoogde slijtvastheid zorgt voor een langere levensduur van lagers onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en busassemblages
  • Ideaal voor zware machines die ondersteuning van belasting in twee richtingen vereisen
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan asverbuigingen en uitlijnfouten
Opslaan in lijst

€ 7.259,50/ stukexcl. btw

€ 8.784,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
180 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6550 kN
Dynamisch draaggetal
3705 kN
Grenstoerental
1000 tr/min
Referentietoerental
700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
490 kN
Gewicht
144 kg
Gewicht
318 lb