Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24064 CC/W33

  • ERIKS:23756399
  • Fabrikant:7316577119506
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor toepassingen met hoge belasting en ondersteunt zowel axiale als radiale krachten. Het maakt zelfuitlijning mogelijk om asdoorbuigingen en uitlijnfouten op te vangen. Het lager is voorzien van een stalen kooi en nasmeerbaarheid voor geoptimaliseerde werking. De constructie zorgt voor lage wrijving en een langere levensduur, terwijl het ontbreken van een afdichting integratie in open systemen mogelijk maakt.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid ondersteunt een langdurige operationele betrouwbaarheid en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor uitlijning- en doorbuigingsfouten van de as tijdens bedrijf
  • Hoge draagcapaciteit maakt gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk
  • Plaatwerk kooi-constructie ondersteunt duurzaamheid onder zware belasting
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de temperatuurstijging en het energieverbruik bij continu gebruik.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor grote industriële tandwielkasten die aan asdoorbuiging onderhevig zijn
  • Compatibel met zwaar materieel voor de mijnbouw dat frequente hersmering vereist
Opslaan in lijst

€ 6.836,13/ stukexcl. btw

€ 8.271,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5100 kN
Dynamisch draaggetal
2969 kN
Grenstoerental
1200 tr/min
Referentietoerental
800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
400 kN
Gewicht
101 kg
Gewicht
223 lb