Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24060 CC/C3W33

  • ERIKS:23756395
  • Fabrikant:7316570644524
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. De zelfinstellende constructie maakt het mogelijk om uitlijnfouten en doorbuigingen van de as te compenseren. Geïntegreerde nasmeervoorzieningen verlengen de levensduur en verminderen het onderhoud. De tweerijige uitvoering en de stalen kooi optimaliseren de lastverdeling en duurzaamheid.Kenmerken
  • Geïntegreerde hersmeermogelijkheden maken verlengde onderhoudsintervallen en minder stilstand mogelijk
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en doorbuigingen voor een stabiele werking
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met verbeterde prestaties
  • Constructie met plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid en de lastverdeling onder wisselende omstandigheden
  • Een werking met lage wrijving draagt bij aan een langere levensduur en een lager energieverbruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen voor vereenvoudigde montage
  • Ideaal voor zware transportbanden in omgevingen voor materiaalverwerking
  • Compatibel met asopstellingen die zelfuitlijnende eigenschappen vereisen
  • Gebruikt met roterende apparatuur in de mijnbouw en mineralenverwerking
  • Ideaal voor industriële ventilatoren en grote elektromotoren
Opslaan in lijst

€ 6.173,23/ stukexcl. btw

€ 7.469,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4750 kN
Dynamisch draaggetal
2821 kN
Grenstoerental
1200 tr/min
Referentietoerental
850 tr/min
Gewicht
95.6 kg
Gewicht
211 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24060-BE-XL-C3

  • Eriks:13251493
  • Manufacturer:24060-BE-XL-C3

€ 5.829,74/ stukexcl. btw

€ 7.053,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026