Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24056 CC/W33

  • ERIKS:23756393
  • Fabrikant:7316577059635
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor toepassingen met hoge belasting en biedt de mogelijkheid tot nasmering. Het zelfinstellende ontwerp compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder extra wrijving te veroorzaken. De stalen kooi ondersteunt een betrouwbare werking, terwijl het modulaire systeem integratie met behuizingen en bussen mogelijk maakt. Verhoogde slijtvastheid en lage wrijving dragen bij aan een langere levensduur in veeleisende omgevingen.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de operationele levensduur door optimale smering tijdens gebruik te behouden.
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijningafwijkingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge belastingscapaciteit verwerkt zware radiale en axiale krachten en waarborgt de betrouwbaarheid van de apparatuur
  • Plaatwerkkooi-constructie bevordert stabiliteit en consistente rollergeleiding
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt de langdurige systeemefficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware machines in mijnbouw- en aggregaatverwerkingsinstallaties
  • Ideaal voor grote industriële tandwielkasten die hoge belastingondersteuning vereisen
  • Compatibel met modulaire lagerhuizen in staalproductielijnen
Opslaan in lijst

€ 3.536,93/ stukexcl. btw

€ 4.279,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
140 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3800 kN
Dynamisch draaggetal
2248 kN
Grenstoerental
1400 tr/min
Referentietoerental
950 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
285 kN
Gewicht
67.6 kg
Gewicht
149 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24056-BE-XL

  • Eriks:13251487
  • Manufacturer:24056-BE-XL

€ 4.923,68/ stukexcl. btw

€ 5.957,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026