Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24048 CC/C3W33

  • ERIKS:23756385
  • Fabrikant:7316577004833
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen en uitlijnfouten in beide richtingen opvangen. Het is voorzien van een cilindrische boring en een stalen kooi voor robuuste prestaties in veeleisende omgevingen. Het ontwerp ondersteunt nasmering, wat zorgt voor een consistente werking bij langdurig gebruik. Met een breedte van 118 mm en een buitendiameter van 360 mm is dit lager geschikt voor modulaire systemen.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de service-intervallen en vermindert onderhoudsonderbrekingen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen om operationele problemen te minimaliseren
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen betrouwbaar
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal verbetert de structurele integriteit bij dynamische belastingen
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en optimaliseert de levensduur van het lager
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen in zware machines
  • Ideaal voor apparatuur met frequente uitlijning- of doorbuigingsproblemen van assen
  • Compatibel met toepassingen die regelmatige toegang voor nasmering vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.572,80/ stukexcl. btw

€ 3.113,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2700 kN
Dynamisch draaggetal
1663 kN
Grenstoerental
1600 tr/min
Referentietoerental
1100 tr/min
Gewicht
41.5 kg
Gewicht
91.5 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24048-BE-XL-C3

  • Eriks:12626023
  • Manufacturer:066739594-0030

€ 3.118,57/ stukexcl. btw

€ 3.773,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026