Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24044 CC/W33

  • ERIKS:23756382
  • Fabrikant:7316577004826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager draagt zware lasten in beide richtingen en compenseert uitlijnfouten met minimale wrijving of temperatuursverhoging. Het ontwerp biedt de mogelijkheid tot nasmering voor een langere operationele levensduur. Het lager is compatibel met modulaire systemen, waaronder behuizingen, bussen en moeren. Een plaatstalen kooi en cilindrische boring zorgen voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid ondersteunt langere service-intervallen en vermindert stilstandtijd voor onderhoud
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en verhoogt de systeembetrouwbaarheid
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik mogelijk in toepassingen met veeleisende radiale en axiale krachten
  • Werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en helpt om een consistente prestatie te behouden
  • Constructie met een kooi van plaatmetaal verhoogt de duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor modulaire lager­systemen die behuizingen, bussen of moeren vereisen
  • Gebruikt met apparatuur die onderhevig is aan frequente uitlijnfouten en doorbuigingen van assen
  • Compatibel met zware industriële machines die op gemiddelde snelheden werken
Opslaan in lijst

€ 2.103,88/ stukexcl. btw

€ 2.545,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2600 kN
Dynamisch draaggetal
1628 kN
Grenstoerental
1700 tr/min
Referentietoerental
1200 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
212 kN
Gewicht
38.9 kg
Gewicht
85.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24044-BE-XL

  • Eriks:12626017
  • Manufacturer:067599044-0000

€ 2.626,89/ stukexcl. btw

€ 3.178,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026