€ 2.103,88/ stukexcl. btw
€ 2.545,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2600 kN |
Dynamisch draaggetal | 1628 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Gewicht | 38.9 kg |
Gewicht | 85.7 lb |
€ 2.626,89/ stukexcl. btw
€ 3.178,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026