Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24040 CC/W33

  • ERIKS:23756380
  • Fabrikant:7316570852509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager heeft een boring van 200 mm en een kooi van plaatstaal, ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen. Het compenseert uitlijnfouten en zware belastingen in beide richtingen, wat betrouwbare werking bij asdoorbuiging ondersteunt. Het lager is voorzien van nasmeeropties om onderhoudsintervallen en levensduur te verbeteren. Met een breedte van 109 mm en een nettogewicht van 30 kg is het geschikt voor modulaire montagesystemen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en behoudt de operationele stabiliteit
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert stilstand en servicekosten
  • Hoge belastingscapaciteit beheert zware radiale en axiale krachten en verhoogt de duurzaamheid
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt een lange levensduur
  • Plaatmetalen kooi-constructie zorgt voor een robuuste werking in industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor zwaar materieel
  • Ideaal voor transportsystemen die uitlijncompensatie vereisen
  • Compatibel met asassemblages in mijnbouw- en verwerkingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 2.146,14/ stukexcl. btw

€ 2.596,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2120 kN
Dynamisch draaggetal
1353 kN
Grenstoerental
1900 tr/min
Referentietoerental
1300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
186 kN
Gewicht
30 kg
Gewicht
66.1 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24040-BE-XL

  • Eriks:12626011
  • Manufacturer:065020197-0000

€ 2.177,48/ stukexcl. btw

€ 2.634,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026