Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24038 CC/W33

  • ERIKS:23756376
  • Fabrikant:7316577004772
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager heeft een zelfinstellend vermogen en is geschikt voor zware belastingen in beide richtingen. De robuuste plaatstalen kooi en cilindrische boring zorgen voor stabiliteit bij uitlijnfouten en asdoorbuiging. Ontworpen voor nasmering, behoudt het lage wrijving en verhoogde slijtvastheid. Geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, hulzen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en verbetert de operationele betrouwbaarheid
  • Kan zware belastingen in beide richtingen aan en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur en minimaliseert onderhoudsonderbrekingen
  • Werking met lage wrijving vermindert het energieverbruik en ondersteunt efficiëntiedoelstellingen
  • Plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid onder veeleisende industriële omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in materiaalbehandelingsapparatuur
  • Ideaal voor zware asassemblages in de mijnbouw en de aggregatenindustrie
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan uitlijningafwijkingen en trillingen
Opslaan in lijst

€ 1.834,68/ stukexcl. btw

€ 2.219,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1800 kN
Dynamisch draaggetal
1164 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Referentietoerental
1400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
163 kN
Gewicht
23.4 kg
Gewicht
51.5 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24038-BE-XL

  • Eriks:12626005
  • Manufacturer:065050185-0000

€ 1.842,37/ stukexcl. btw

€ 2.229,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026