Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24036 CC/W33

  • ERIKS:23756373
  • Fabrikant:7316570721140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware belastingen en zelfinstellende werking in veeleisende industriële toepassingen. Het beschikt over een cilindrische boring en een stalen kooi voor betrouwbare stabiliteit onder dynamische omstandigheden. Het lager is geschikt voor efficiënte nasmering en werkt met lage wrijving, wat een langere levensduur ondersteunt. De constructie compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen zonder noemenswaardige wrijving of temperatuurstijging.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijnafwijkingen en asdoorbuigingen, waardoor het risico op stilstand wordt verminderd
  • Het vermogen tot nasmering vergemakkelijkt het onderhoud en verhoogt de operationele betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele looprolgeleiding en verbetert de lastverdeling en veiligheid
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt een consistente langdurige prestatie
  • Hoge belastingscapaciteit voldoet aan veeleisende industriële eisen en zorgt voor duurzame systeemintegratie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele assemblage in grote machines
  • Ideaal voor zware transportsystemen die zelfinstellende rollagerondersteuning vereisen
  • Compatibel met apparatuur die werkt onder variabele asdoorbuigingen en uitlijnfouten
Opslaan in lijst

€ 1.613,98/ stukexcl. btw

€ 1.952,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1730 kN
Dynamisch draaggetal
1134 kN
Grenstoerental
2200 tr/min
Referentietoerental
1500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
156 kN
Gewicht
22.2 kg
Gewicht
49 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24036-BE-XL

  • Eriks:12626000
  • Manufacturer:064537048-0000

€ 1.636,84/ stukexcl. btw

€ 1.980,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026