Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24032 CC/C4W33

  • ERIKS:23756362
  • Fabrikant:7316576612909
Image 1
OverzichtDit tonlager is geschikt voor zware belastingen in beide richtingen en compenseert uitlijnfouten van de as. Het ontwerp bevat nasmeeropties voor een langere levensduur. Het lager is voorzien van een stalen kooi en een cilindrische boring, wat zorgt voor een hoge belastbaarheid en duurzaamheid. Het lager functioneert betrouwbaar onder veeleisende omstandigheden met lage wrijving en verhoogde slijtvastheid.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen en minimaliseert stilstandtijden binnen het onderhoudsschema.
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning om het risico op voortijdige uitval te verminderen
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt robuuste ondersteuning voor stabiele werking onder hoge belasting
  • Cilindrische boring maakt een nauwkeurige passing mogelijk voor modulaire montage met behuizingen en bussen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen voor zware industriële machines
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan asverbuigingen en dynamische uitlijningafwijkingen
  • Compatibel met toepassingen die een hoge belastingscapaciteit en een lange lagerlevensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.344,68/ stukexcl. btw

€ 1.627,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1200 kN
Dynamisch draaggetal
783 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1700 tr/min
Gewicht
12.4 kg
Gewicht
27.4 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24032-BE-XL-C4

  • Eriks:12625996
  • Manufacturer:24032-BE-XL-C4

€ 1.252,55/ stukexcl. btw

€ 1.515,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026