Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24032 CC/C3W33

  • ERIKS:23756361
  • Fabrikant:7316577016416
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware radiale en axiale belastingen aan in veeleisende omgevingen. Het ontwerp maakt zelfuitlijning mogelijk en compenseert voor uitlijnfouten en doorbuiging van de as. Geïntegreerde nasmeerfuncties ondersteunen langere onderhoudsintervallen en verbeteren de operationele betrouwbaarheid. Het lager biedt lage wrijving en verhoogde slijtvastheid, met modulaire compatibiliteit voor diverse systeemcomponenten.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor uitlijning van de as en vermindert het risico op voortijdige lageruitval
  • De hersmeermogelijkheid maakt verlengde onderhoudsintervallen mogelijk, waardoor stilstand en operationele kosten worden geminimaliseerd
  • Het hoge draagvermogen ondersteunt zware toepassingen en voorkomt schade door overbelasting
  • Constructie met lage wrijving vermindert warmteontwikkeling en optimaliseert de energie-efficiëntie en de levensduur van het lager
  • Verhoogde slijtvastheid behoudt de prestatiestabiliteit onder zware bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele installatie-eisen
  • Ideaal voor zware machines die worden blootgesteld aan asdoorbuiging of uitlijningafwijkingen
  • Compatibel met huls- en moerassemblages in industriële aandrijfsystemen
Opslaan in lijst

€ 1.255,04/ stukexcl. btw

€ 1.518,60incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1200 kN
Dynamisch draaggetal
783 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1700 tr/min
Gewicht
12.4 kg
Gewicht
27.4 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24032-BE-XL-C3

  • Eriks:12625994
  • Manufacturer:059019921-0030

€ 1.193,00/ stukexcl. btw

€ 1.443,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026