Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24030 CC/W33

  • ERIKS:23756357
  • Fabrikant:7316576612893
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware belastingen en compenseert uitlijnfouten. Het beschikt over een cilindrische boring en een robuuste plaatstalen kooi voor betrouwbare prestaties. Het lager is voorzien van nasmeeropties om onderhoud in veeleisende omgevingen te vergemakkelijken. De tweerijige constructie zorgt voor een hoog draagvermogen en een lange levensduur.Kenmerken
  • De nasmeerfunctie vergemakkelijkt het onderhoud en verlengt de operationele levensduur in veeleisende toepassingen
  • Compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige lageruitval
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met zware lasten
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert de temperatuurstijging en verhoogt zo de operationele efficiëntie en betrouwbaarheid.
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor een stabiele werking onder dynamische en statische belastingsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen in zware industriële machines
  • Ideaal voor apparatuur die een hoge bestendigheid tegen uitlijningafwijkingen vereist
  • Compatibel met toepassingen waarbij regelmatig nasmering vereist is
Opslaan in lijst

€ 1.005,60/ stukexcl. btw

€ 1.216,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1040 kN
Dynamisch draaggetal
680 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Referentietoerental
1800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
100 kN
Gewicht
10.3 kg
Gewicht
22.6 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24030-BE-XL

  • Eriks:11832087
  • Manufacturer:584905660000

€ 1.005,33/ stukexcl. btw

€ 1.216,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026