€ 1.077,43/ stukexcl. btw
€ 1.303,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1040 kN |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Gewicht | 10.3 kg |
Gewicht | 22.6 lb |
€ 1.055,98/ stukexcl. btw
€ 1.277,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026