Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24026 CC/C4W33

  • ERIKS:24002152
  • Fabrikant:7316576612862
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor toepassingen met zware belasting in beide richtingen. Het lager compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen zonder verhoogde wrijving of temperatuur. Het is voorzien van nasmeerbaarheid en heeft een kooi van plaatstaal. Het lager is geschikt voor integratie in modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur van lagers door optimale smeerniveaus te behouden
  • De constructie van de kooi uit plaatstaal zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de rollen voor een consistente werking
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en vermindert installatieproblemen
  • Een hoog draagvermogen maakt een betrouwbare werking mogelijk in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele systeemintegratie
  • Ideaal voor zware machines die compensatie voor asuitlijning vereisen
  • Compatibel met systemen die regelmatig onderhoud en nasmering vereisen
Opslaan in lijst

€ 797,84/ stukexcl. btw

€ 965,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
815 kN
Dynamisch draaggetal
569 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Referentietoerental
2000 tr/min
Gewicht
7.67 kg
Gewicht
16.9 lb