€ 628,24/ stukexcl. btw
€ 760,17incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 670 kN |
Dynamisch draaggetal | 456 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Gewicht | 5.23 kg |
Gewicht | 11.5 lb |
€ 702,24/ stukexcl. btw
€ 849,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026