Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24022 CC/W33

  • ERIKS:24002150
  • Fabrikant:7316571868967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware belastingen in beide richtingen en biedt zelfuitlijning om asdoorbuigingen en uitlijnfouten op te vangen. De cilindrische boring en het plaatstalen kooi zorgen voor robuuste prestaties en duurzaamheid. Het lager is voorzien van nasmeerbaarheid, verminderde wrijving en een lange levensduur. Het is geschikt voor modulaire systeemintegratie met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de service-intervallen en minimaliseert onderhoudsstilstand
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen met verhoogde betrouwbaarheid
  • Werking met lage wrijving vermindert het energieverbruik en verlengt de levensduur van componenten
  • Plaatmetalen kooi-constructie verhoogt de duurzaamheid onder zware bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in industriële aandrijfsystemen
  • Ideaal voor zwaar transportmaterieel in de mijnbouw en de aggregatenindustrie
  • Compatibel met grote elektromotoren die nauwkeurige asgeleiding vereisen
Opslaan in lijst

€ 602,64/ stukexcl. btw

€ 729,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
620 kN
Dynamisch draaggetal
437 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Referentietoerental
2400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
67 kN
Gewicht
4.88 kg
Gewicht
10.8 lb