€ 602,64/ stukexcl. btw
€ 729,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 620 kN |
Dynamisch draaggetal | 437 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Gewicht | 4.88 kg |
Gewicht | 10.8 lb |